絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 160(16)
  • 200(13)
  • 250(10)
  • 290(1)
  • 300(13)
  • 400(7)
  • 450(2)
  • 500(5)
  • 600(7)
  • 800(4)
  • 900(1)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 80
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 50(10)
  • 60(14)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 95(2)
  • 100(17)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 120(43)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(15)
  • 220~240未満(10)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(6)
  • 280~300未満(6)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(10)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(4)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(4)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • BONDHUS(2)
  • Linc(1)
  • SK11(1)
  • SUN UP(1)
  • TRUSCO(9)
  • アーム[作業工具](2)
  • エスコ(4)
  • スタックスツールス(1)
  • バクマ工業(1)
  • ベッセイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
160(16)
200(13)
250(10)
300(13)
400(7)
450(2)
500(5)
600(7)
800(4)
1000(3)
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(238件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ

    クランプ L型 グリップハンドル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ

    強力クランプ ラチェット式

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
    用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO

    クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • ユニクランプ PJ型 TRUSCO

    ユニクランプ PJ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)20寸法B(mm)5アゴの深さ(mm)80締付力(kN)2.04
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • リバースFクランプ TRUSCO

    リバースFクランプ

    TRUSCO
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1丁
    当日出荷
    ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
    材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • ホビー用軽量型クランプ BONDHUS

    ホビー用軽量型クランプ

    BONDHUS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1丁
    8日以内出荷
    家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
    材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(強力型) BONDHUS

    L型クランプ(強力型)

    BONDHUS
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    8日以内出荷
    全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
    用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000
  • 0-400mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-400mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-5材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80
  • 0-300mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-4材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)80
  • 0-200mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-2材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80
  • 0-160mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-160mm/80mm L型クランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-1材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
Lクランプ/F型クランプ