絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(1)
  • 115(2)
  • 165(1)
  • 215(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 83
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 50(11)
  • 60(15)
  • 80(32)
  • 92(3)
  • 95(3)
  • 100(18)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 120(44)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • SHT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(1)
115(2)
165(1)
215(1)
  • アングル用 溶接クランプ SHT

    アングル用 溶接クランプ

    SHT(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。材質(本体)炭素鋼(S55C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)

    L型クランプ(スタンダード)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
Lクランプ/F型クランプ