L型クランプ
張力最大5000N。
弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。
高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)
スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。
道具なしで交換できるプレッシャープレート。
強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。
台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ
2コンポーネントプラスチックハンドル。
鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。
- 用途
- 金属構造
家具/大工作業
内装作業
DIY
金属加工
弾力性があり、力強い締め付け用
場所を取らず、楽に締め付ける
- レール(mm)
- 24.5x9.5
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は必ず当初の状態のまま使用してください。※本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。正しい方法で使用しないと人的事故や物損の原因となることがあります。
※眼を保護するため安全眼鏡を着用してください。
※手を保護するため作業用手袋を着用してください。
※足を保護するため安全靴を着用してください。
※ハンドルは滑りを防ぐため常に油脂のついていない状態にする必要があります。
※本製品は子どもの手が届かない場所に置いてください。
※小さい部品を飲み込んだり体内に入れたりしないでください。
※本製品を使用する前に、損傷がないか、すべての可動部品が正常に機能するか点検してください。
※損傷した部品を使用しないでください。
※すべての製品について保守上の注意を順守してください(www.bessey.deを参照)。
※交換部品は必ずBESSEYの純正品を使用してください。
※クランプを物体の持ち上げ、引張り、立てかけのために使用してはなりません。
※クランプを、輸送時に物体を固定するために使用してはなりません。
※クランプは必ず手のみで使用し、他の補助具を使わないでください。
※クランプを作りつけにしてはなりません。
※クランプの末端の固定状態を定期的に確認してください。
※画像は代表画像を使用しています。
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ






























