Lクランプ/F型クランプ :「木工用クランプ」の検索結果
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
400(1)
500(1)
600(1)
800(1)
1000(1)
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。