「最大口開き(mm)」から絞り込む
L型クランプ(強力型)HIT(ヒット)5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140フレーム(mm)31.5×14.3締付力(kg)1100RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(木柄グリップ)HIT(ヒット)4日以内出荷から5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100フレーム(mm)2.0×9.5締付力(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ バーハンドル超強力型HIT(ヒット)5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178フレーム(mm)42.1×19.1締付力(kg)2200RoHS指令(10物質対応)対応
マルチテーブルFESTOOL税込¥296,780¥269,800
回転傾斜バイスギガ・セレクション税込¥98,978¥89,980