特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用 材質鉄、樹脂 寸法(mm)ふところ:95 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)A:29、B:9
1丁ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120 アゴの深さ(mm)60 質量(g)490
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)スチール
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)28 寸法B(mm)11 仕様アタッチメント(別売)GRD
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)28×11
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類その他クランプ バンド厚さ(mm)1 バンド長さ(m)7 バンド幅(mm)25 角度(°)60~180 質量(kg)0.1 トラスコ品番837-9317
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

最大口開き(mm)390 フトコロ(mm)95 全長(mm)505 トラスコ品番114-7904 材質鉄、樹脂 質量(kg)2.15 寸法A(mm)フレーム:29 寸法B(mm)フレーム:9
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプ レール(mm)12 適合L型クランプのレールが13mm以下に使用 質量(kg)0.3 トラスコ品番853-4752
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)炭素工具鋼
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)100
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセイクランプGU型
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途板金、溶接業 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10.5 質量(kg)1.7 トラスコ品番396-1958
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)34 寸法B(mm)13 レール(mm)34×13
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途板金、溶接業 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)555 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)30 寸法B(mm)15 質量(kg)3.8 トラスコ品番396-1982
1丁
29,980 税込32,978
翌々日出荷

片手で位置決め、クランプができます。ゴムキャップが付いているので傷がつきません。
用途板金、木工業 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)100 全長(mm)420 材質(本体)スチール 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)9.5 質量(kg)1.25 トラスコ品番397-4472
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 フレーム(mm)A×B/28×11
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)炭素工具鋼 レール寸法40×20mm 仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)50 材質(本体)冷間圧延鋼材
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)