Lクランプ/F型クランプ :「角度 自在」の検索結果
関連キーワード
「最大口開き(mm)」から絞り込む
250(1)
300(3)
400(2)
500(2)
600(3)
800(2)
1000(2)
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)炭素工具鋼
寸法A(mm)34
寸法B(mm)13
レール(mm)34×13
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素工具鋼
フレーム(mm)A×B/28×11
特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)炭素工具鋼
レール寸法40×20mm
仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)炭素工具鋼
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。