Lクランプ/F型クランプ :「はさむ」の検索結果
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
はさむだけでネジ位置がわかる位置しるべクランプ。1×4材を組むときに材料を固定できるクランプです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのでそのまま下穴を開けたり、ネジを打つことができます。取り外して何回も使うことができます。
材質亜鉛めっき鋼板
はさむだけでネジ位置がわかる位置しるべクランプ。2×4材を組むときに材料を固定できるクランプです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのでそのまま下穴を開けたり、ネジを打つことができます。取り外して何回も使うことができます。
材質亜鉛めっき鋼板
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。