10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
115(1)
125(1)
145(1)
155(1)
160(1)
200(3)
300(2)
450(3)
600(3)
1200(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 材質 質量(g)約68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29 口開き(mm)0~38
1個
769 税込846
当日出荷

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 材質鉄製(表面メッキ仕上げ) 働き寸法(mm)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄 最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷