Lクランプ/F型クランプ :「工具 締め付け」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
125(1)
155(1)
160(1)
200(3)
215(1)
250(1)
300(2)
450(3)
600(3)
1200(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 材質鉄製(表面メッキ仕上げ) 働き寸法(mm)300
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄 最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)120
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷