Lクランプ/F型クランプ :「プロ用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。. 特長. ;ul> ;li>高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ ;/li> ;li>冷間押出レール優れた強度のための ;/li> ;li>スイベルクランプアクション広いクランプ面高い ;/li> ;li>クランプ能力 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建築 ;/li> ;li>大工 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;li>用および家庭用 ;/li> ;/ul>
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 300mm。ジョー深さ = 120mm。。RS Pro 300 mm x 120 mm スクリュークランプこのヘビーデューティ F クランプは、建設プロジェクトで使用するように設計されています。使い方が簡単なので、プロにも DIY 愛好家にも最適です。 クランプジョーは高品質鍛造スチール製です。最大 300 mm まで開いて奥行きが 120 mm となっています。これにより、高いクランプ能力が実現されます。亜鉛めっきコールド押出レールにより、優れた強度と高い耐疲労性を実現します。このレールには、ジョーを所定の位置にロックするときに優れたグリップ力を発揮する鋸歯状のエッジもあります。このクランプには、ジョーを調整するためのスライドピンハンドルが付いています。クランプ面が広く、大きな物を所定の位置にしっかり保持できます。 このクランプは、特に木材や金属の作業に役立ちます。接着剤、ねじ、溶接を使用して、材料を何も操作せずに保持し、恒久的なアタッチメントを作成できます。特長と利点.ヘビーデューティスクリュークランプ .ジョー開口幅は 300 mm .ジョーの奥行きは 120 mm です .鍛造鋼製クランプジョー .亜鉛めっき冷間押出レール .クランプ面が広い .クランプの回転動作 .高いクランプ能力RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。