Lクランプ/F型クランプ :「L型」の検索結果

Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
150(1)
160(1)
200(4)
250(4)
300(7)
400(3)
600(4)
800(4)
1000(1)
1220(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-66
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
8,500 税込9,350
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質スチール 口の開き(mm)0~254 口深(mm)139
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム アズワン品番65-2138-28
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,390 税込9,229
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全なラチェット機構 通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂 アズワン品番65-2137-17
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-50
1個
25,300 税込27,830
当日出荷

スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール アズワン品番65-2137-47
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
79,400 税込87,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール アズワン品番65-2137-75
1個
84,600 税込93,060
当日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)100 全長(mm)380 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TR-12
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-3
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-2
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-24
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-4
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-1
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)840 口の開き(mm)450 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-82 レール(mm)19×6
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

材質鋳鉄 口の開き(mm)800 口深(mm)80 アズワン品番64-7863-73
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-5
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-12
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)60 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-1
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-24
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-20
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)950 口の開き(mm)600 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-83 レール(mm)19×6
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)935 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TL-32
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)300 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-8
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)500 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-18
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)350 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-10
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-32
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-10
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-4
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-5
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-16
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)250 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-10
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-8
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

おすすめ人気ランキング