Lクランプ/F型クランプ :「万力 エビ」の検索結果
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
300(1)
1000(1)
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
トラスコ品番125-8987
全長(mm)1140
質量(kg)8.6
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)1000
アゴの深さ(mm)174
最大締付力(kN)21.5
フレーム(mm)20×39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)45
1丁
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。