Lクランプ/F型クランプ :「はたき」の検索結果
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
関連キーワード
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
300(1)
360(1)
450(1)
540(1)
600(1)
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。
材質鉄
全長(mm)710
質量(g)585
最大口開き(mm)600
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。