Lクランプ/F型クランプ :「かや」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(6)
160(7)
200(16)
250(14)
300(26)
400(19)
500(12)
600(16)
800(8)
1000(10)
最大口開き(mm)をもっと見る
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)95 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)29 寸法B(mm)9 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)フレーム:30.0 寸法B(mm)フレーム:15.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)50 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 ねじ径(Φmm)18
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼 適合機種GKLB-300、400、600 トラスコ品番855-1280 質量(g)126 品名キャップ・リング 2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ4 1774
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)60 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)6.5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼 適合機種GHLB-300、400、600 トラスコ品番855-1279 質量(g)643 品名ねじ・キャップ・リング 2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
8,498 税込9,348
翌日出荷

GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼 適合機種GHLB-300、400、600 トラスコ品番855-1278 質量(g)135 品名キャップ・リング 2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(2個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質(本体)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番819-1275 質量(g)3
1個
209 税込230
翌日出荷

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C) フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 寸法B(mm)フレーム:13
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン 適合本体NEシリーズ トラスコ品番856-6729 質量(g)3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1775
1セット(2個)
599 税込659
翌日出荷

GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼 適合機種GKLB-300、400、600 トラスコ品番855-1281 質量(g)512 品名ねじ・キャップ・リング 2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
7,698 税込8,468
翌日出荷

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
材質中炭素鋼、樹脂 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)フレーム:16.0 寸法B(mm)フレーム:7.5
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番819-1270 質量(g)3
1個
259 税込285
翌々日出荷

加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)60 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)6.5
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング