絞り込み
最大口開き(mm)
- 110
- 25(53)
- 38(19)
- 40(18)
- 50(76)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(65)
- 100(86)
- 125(27)
- 150(66)
- 160(22)
- 200(78)
- 250(62)
- 300(98)
- 400(46)
- 450(23)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(24)
- 1000(29)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- ベッセイ(1)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

熔接用バイスプライヤー
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。仕様【締付能力(kgf)】140材質あご:クロムバナジウム合金全長(mm)275質量(kg)約1.1材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)、口の開き(mm)110口深(mm)80
110mm コーナークランプ(強力型)
エスコ¥55,900税込¥61,4901個翌日出荷エスコ品番EA526CA-2A材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110ベース寸法(mm)260×260×87(H)