絞り込み
最大口開き(mm)
- 110
- 25(60)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(45)
- 150(85)
- 160(27)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(101)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- H&H(1)
- ベッセイ(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

JISバイスA型
ナベヤ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から3日以内出荷鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。RoHS指令(10物質対応)対応
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
熔接用バイスプライヤー
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。仕様【締付能力(kgf)】140材質あご:クロムバナジウム合金全長(mm)275質量(kg)約1.1材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)、口の開き(mm)110口深(mm)80
110mm コーナークランプ(強力型)
エスコ¥55,900税込¥61,4901個翌日出荷種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)260×260×87(H)エスコ品番EA526CA-2A














![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)