絞り込み
最大口開き(mm)
- 150
- 25(53)
- 38(19)
- 40(18)
- 50(77)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(65)
- 100(86)
- 125(27)
- 160(22)
- 200(78)
- 250(62)
- 300(97)
- 400(46)
- 450(23)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(23)
- 1000(30)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(13)
- エスコ(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- IRWIN(4)
- スーパーツール(4)
- アーム[作業工具](3)
- H&H(3)
- ムラテックKDS(3)
- SK11(3)
- E-Value(2)
- トップ工業(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- シンワ測定(1)
- バクマ工業(1)
- ベッセイ(1)
- BONDHUS(1)
- Three Axis(1)
- trad(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(1)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
クランプ L型 グリップハンドル
(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
ハンディークランプ 伸縮式
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維質量(g)220種類スプリングクランプ高さH(mm)23最大口開き(mm)50~150奥行D(mm)110
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
クイックグリップバークランプ
IRWIN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小物作成に最適なミニクランプ用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
伸縮式ロックハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
































![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)
















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)