絞り込み
最大口開き(mm)
- 360
- 25(53)
- 38(19)
- 40(18)
- 50(76)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(65)
- 100(86)
- 125(27)
- 150(66)
- 160(22)
- 200(78)
- 250(62)
- 300(97)
- 400(46)
- 450(23)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(24)
- 1000(29)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- KEIBA(1)
- SK11(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SUN UP(1)
- 角利(角利産業)(1)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

メッキハタ金
EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。材質(本体)特殊鋼素材種類Lクランプ・F型クランプ仕上メッキ
メッキハタガネ
角利(角利産業)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
締ハタ金 連動金具付
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
鉄製ハタ金
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着・切断時の固定。材質鉄(表面メッキ仕上げ)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)