クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!
材質ナイロン樹脂製
色本体:ブラック、口金:オレンジ
こんなお得な商品も!
ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類スプリングクランプ
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)58
全長(mm)160
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-3
1個
¥370
税込¥407
欠品中
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
締付力(N)145
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60
全長(mm)約65
口幅(mm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥945
税込¥1,040
欠品中
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。
トラスコ品番650-1044
材質アルミニウム合金
全長(mm)256
高さ(mm)53
最大口開き(mm)60
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
質量(g)約100
口の開き(mm)60
口深(mm)22
アズワン品番64-7865-04
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)44
全長(mm)153
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)19
質量(g)1900
締付力(kg)5625
スピンドル径3/4inch
エスコ品番EA526VA-60
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
三方向から強力固定!
用途接着作業・材料固定などに。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)約60
アゴの深さ(mm)約60
セット内容保護キャップ付
取扱い終了
台部がマグネットなのでツールチェストやスチール工具箱など金属面に取り付けできます。
用途マジックテープでとめてクランプします
直径(Φmm)50(マグネット部)
クランプ固定幅(mm)60(最大)
取扱い終了
可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに大変便利です。
種類スプリングクランプ
材質(本体)グラス入りナイロン樹脂
色本体/ブラック 口金/オレンジ
取扱い終了
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。