クランプ :「旗」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用 仕様保護キャップ付 付属品保護キャップ トラスコ品番853-4759 材質特殊鋼 全長(mm)480 質量(kg)0.7 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)(フレーム)15.6 最大口開き(mm)400 寸法B(mm)(フレーム)7.5 締付力(kg)300 アズワン品番64-8592-12
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途木工・機械作業などに 材質特殊鋼 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)(フレーム)21.4 寸法B(mm)(フレーム)10.4 締付力(kg)700
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに 材質特殊鋼 質量(kg)1.2 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)(フレーム)21.4 寸法B(mm)(フレーム)10.4 締付力(kg)700
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります