クランプ :「旗 安全」の検索結果
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
関連キーワード
商品豆知識
木工・仮止め・接着作業などに使用します。
保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用
仕様保護キャップ付
付属品保護キャップ
トラスコ品番853-4759
材質特殊鋼
全長(mm)480
質量(kg)0.7
フトコロ(mm)80
寸法A(mm)(フレーム)15.6
最大口開き(mm)400
寸法B(mm)(フレーム)7.5
締付力(kg)300
アズワン品番64-8592-12
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。