クランプ :「旗止め」の検索結果

クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用 仕様保護キャップ付 付属品保護キャップ トラスコ品番853-4759 材質特殊鋼 全長(mm)480 質量(kg)0.7 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)(フレーム)15.6 最大口開き(mm)400 寸法B(mm)(フレーム)7.5 締付力(kg)300 アズワン品番64-8592-12
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります