2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BONDHUSL型クランプ(強力型)
エコ商品
全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(標準型)
エコ商品
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。 可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります