クランプ :「いた」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール 全長(mm)155 質量(g)180 深さ(mm)口:55 最大開口(mm)50 口の開き(mm)50
1個(1個)
2,640 税込2,904
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)38 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)125 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)44
1個
570 税込627
翌日出荷

スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール アズワン品番65-2137-47
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)100 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)242 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)88
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)50 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)185 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)66
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)158 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710 エスコ品番EA526WD-63B
1個
9,880 税込10,868
8日以内出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング