スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-66
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート)
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-50
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番65-2137-75
1個
¥84,600
税込¥93,060
当日出荷
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番65-2137-47
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)800
アゴの深さ(mm)140
全長(mm)935
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TL-32
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)730
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-81
レール(mm)19×6
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-24
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-4
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-12
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-1
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)950
口の開き(mm)600
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-83
レール(mm)19×6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)620
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7865-05
レール(mm)19×6
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)300
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-8
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)350
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-10
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)800
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-32
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-10
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-4
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)400
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-5
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)840
口の開き(mm)450
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-82
レール(mm)19×6
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-5
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-1
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)500
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-20
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。