5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)63 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526WK-75
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)155×100 質量(g)900 口深(mm)51 アズワン品番65-2137-87 締付力(kN)9
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)77 アゴの深さ(mm)46.5 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-75A
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング