クランプ :「C型クランプ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)38
1個
2,130 税込2,343
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工工作や接着作業などに最適です。
1個
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g アズワン品番65-2137-51
1個
325 税込358
翌日出荷

鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)225 寸法H(mm)46 寸法L(mm)58 寸法L1(mm)61 エスコ品番EA526WE-25
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)63
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)76 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)150 質量(g)140 寸法A(mm)53 寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)76 寸法E(mm)32 寸法F(mm)40 寸法G(mm)38 エスコ品番EA526WD-25
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)158 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710 エスコ品番EA526WD-63B
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)89 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)200 質量(g)240 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)57 寸法F(mm)65 寸法G(mm)62 エスコ品番EA526WD-50
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります