クランプ :「L型」の検索結果
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-66
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番65-2138-28
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂
アズワン品番65-2137-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート)
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-50
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番65-2137-47
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番65-2137-75
1個
¥84,600
税込¥93,060
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)380
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TR-12
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)730
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-81
レール(mm)19×6
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)700
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-24
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-4
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-12
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-1
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)840
口の開き(mm)450
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-82
レール(mm)19×6
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-5
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)400
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-12
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)60
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-1
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-24
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)500
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-20
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)950
口の開き(mm)600
口深(mm)60
アズワン品番64-7863-83
レール(mm)19×6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂
質量(g)620
締付け能力204
口深(mm)60
アズワン品番64-7865-05
レール(mm)19×6
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1
2
次へ
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。