絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(185)
  • RS PRO(64)
  • TRUSCO(63)
  • SK11(43)
  • PONY(ポニー)(43)
  • ベッセイ(33)
  • スーパーツール(30)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • H&H(15)
  • スタックスツールス(13)
  • ムラテックKDS(12)
  • SHT(11)
  • IRWIN(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • E-Value(8)
  • Strong Tool(8)
最大口開き(mm)
  • 20(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
189税込208
1個
翌々日出荷
小型スプリングクランプ
用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
コーナークランプ ミニ シンワ測定コーナークランプ ミニシンワ測定
3,498税込3,848
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型バークランプ
用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
コーナークランプ シンワ測定コーナークランプシンワ測定
1,098税込1,208
1個(1個)
翌々日出荷
用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
ベルトクランプ シンワ測定ベルトクランプシンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。
外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
クランピングスコヤ シンワ測定クランピングスコヤシンワ測定
1,598税込1,758
1個
当日出荷
木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
コーナークランプ アルミ製 シンワ測定コーナークランプ アルミ製シンワ測定
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
899税込989
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
バンドクランプ シンワ測定バンドクランプシンワ測定
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
コーナークランプ アルミ製 シンワ測定コーナークランプ アルミ製シンワ測定
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ