絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 210(1)
  • 270(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(85)
  • TRUSCO(61)
  • SK11(40)
  • スーパーツール(36)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ベッセイ(31)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • スタックスツールス(12)
  • H&H(10)
  • ムラテックKDS(10)
  • SHT(10)
  • E-Value(8)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • Strong Tool(7)
  • Three Axis(7)
  • TAKAGI(高儀)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナークランプ シンワ測定

    コーナークランプ

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    当日出荷
    用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
  • コーナークランプ ミニ シンワ測定

    コーナークランプ ミニ

    シンワ測定
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
    材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • クランピングスコヤ シンワ測定

    クランピングスコヤ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
    材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
  • ベルトクランプ シンワ測定

    ベルトクランプ

    シンワ測定
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。
    外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    189税込208
    1個
    当日出荷
    小型スプリングクランプ
    用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
    材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
  • バンドクランプ シンワ測定

    バンドクランプ

    シンワ測定
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
  • ハタ金 真鍮製 シンワ測定

    ハタ金 真鍮製

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに
    用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
    材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ