14ページ目: クランプ
商品豆知識
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)300
質量(g)604
最大開口(mm)110
口深(mm)110
アズワン品番64-7864-73
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)230
質量(g)407
最大開口(mm)85
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-72
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)155
質量(g)180
最大開口(mm)50
口深(mm)55
アズワン品番64-7864-71
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)330×165
質量(g)2900
口深(mm)99
アズワン品番65-2137-90
締付力(kN)2.9
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)270×150
質量(g)1700
口深(mm)83
アズワン品番65-2137-89
締付力(kN)1.7
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質スチール製(本体)
幅(mm)約170
厚さ(mm)約37
全長(mm)225
質量(g)370
最大開口(mm)90
口深(mm)82
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
材質鉄製(表面メッキ仕上げ)
働き寸法(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)50
材質樹脂(ガラス繊維入)
全長(mm)185
レバーの種類クイックリリースレバー
口深(mm)66
1個
¥1,230
税込¥1,353
8日以内出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)38
材質樹脂(ガラス繊維入)
全長(mm)125
レバーの種類クイックリリースレバー
口深(mm)44
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
用途木や鉄などの加工材の固定に。
口深(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。
最大口開き(mm)64
トラスコ品番114-8835
材質本体:スチール、先端上部:銅
全長(mm)280
質量(kg)1.1
フトコロ(mm)89
締圧力(kN)18.5
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
最大口開き(mm)390
フトコロ(mm)95
全長(mm)505
トラスコ品番114-7904
材質鉄、樹脂
質量(kg)2.15
寸法A(mm)フレーム:29
寸法B(mm)フレーム:9
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)150
質量(g)588
全長×幅W(mm)270×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。
材質ABS樹脂
質量(g)58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
1組(2個)
¥907
税込¥998
7日以内出荷
1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
材質亜鉛めっき鋼板
質量(g)66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
1個
¥554
税込¥609
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適!
目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。
軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ4 1774
材質(本体)ポリプロピレン
適合本体NEシリーズ
トラスコ品番856-6729
質量(g)3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 1775
1セット(2個)
¥609
税込¥670
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GKLB-300、400、600
トラスコ品番855-1281
質量(g)512
品名ねじ・キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GKLB-300、400、600
トラスコ品番855-1280
質量(g)126
品名キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼
適合機種GHLB-300、400、600
トラスコ品番855-1279
質量(g)643
品名ねじ・キャップ・リング
2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。