絞り込み
最大口開き(mm)
- 200
- 25(50)
- 38(18)
- 40(18)
- 50(76)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(63)
- 100(85)
- 125(25)
- 150(65)
- 160(23)
- 250(64)
- 300(99)
- 400(48)
- 450(22)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(22)
- ベッセイ(10)
- エスコ(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- スーパーツール(5)
- SK11(4)
- アーム[作業工具](3)
- BONDHUS(3)
- ムラテックKDS(2)
- トップ工業(2)
- バクマ工業(2)
- TURNUS(2)
- IRWIN(1)
- H&H(1)
- SUN UP(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- スタックスツールス(1)
- KENOH(1)
- Linc(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(2)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
クランプ L型 グリップハンドル
(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
強力クランプ ラチェット式
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
首長パワークランプ
バクマ工業(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
L型クランプ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
万力 バーハンドル標準型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷から翌日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
L型クランプ (深型)
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から8日以内出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から8日以内出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
ワンタッチレバークランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
L型クランプ
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。用途材料の固定深さ(mm)口:80
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)






































![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)






![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)