絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • Strong Tool(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 0~125(1)
  • 50(4)
  • 52(1)
  • 65(3)
  • 125(3)
  • 126(3)
  • 150(1)
アゴの深さ(mm)
  • 65
  • 25(15)
  • 26(8)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 36(5)
  • 38(5)
  • 40(8)
  • 46(9)
  • 50(16)
  • 51(5)
  • 56(8)
  • 60(10)
  • 70(6)
  • 75(7)
  • 76(10)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 150(9)
  • 200(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
0~125(1)
50(4)
52(1)
65(3)
125(3)
126(3)
150(1)
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(69件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
三方締めクランプ SK11三方締めクランプSK11(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から8日以内出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
スライド式Fクランプ TAKAGI(高儀)スライド式FクランプTAKAGI(高儀)
829税込912
1個
翌々日出荷
スライド式で作業性抜群。
用途接着作業・材料固定などに。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約150アゴの深さ(mm)約65セット内容保護キャップ付
0-50mm/65mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-50mm/65mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)65材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-2
シャコ万力