絞り込み
最大口開き(mm)
- 200
- 25(38)
- 38(11)
- 40(5)
- 50(52)
- 51(4)
- 52(6)
- 63(6)
- 65(7)
- 75(53)
- 77(4)
- 100(50)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(23)
- 126(3)
- 150(23)
- 152(3)
- 153(3)
- 250(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
アゴの深さ(mm)
- 90(1)
- 92(3)
- 95(2)
- 96(1)
- 97(2)
- 99(2)
- 100(1)
- 200(4)
- 201(1)
- 205(1)
- 350(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CRAB TOOL(1)
- IRWIN(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- TRUSCO(6)
- エスコ(2)
- スーパーツール(3)
- トップ工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(38)
38(11)
50(52)
65(7)
75(53)
100(50)
125(23)
150(23)
200
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
C型クランプ(シャコ万力)
IRWIN¥5,298税込¥5,8281個当日出荷早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。
0-200mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷エスコ品番EA526TS-8材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)200
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個4日以内出荷エスコ品番EA526TN-8材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)350
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ





























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)