絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
エコロジープロダクト
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(69件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
クランプ アルミ製 モノタロウクランプ アルミ製モノタロウ(34件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
プレスクランプ 深型 モノタロウプレスクランプ 深型モノタロウ(31件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
C型シャコ万力 モノタロウC型シャコ万力モノタロウ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
Cクランプ SK11CクランプSK11
279税込307
1個
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。材質鋼板製
アルミシルバークランプ BeHAUSアルミシルバークランプBeHAUS(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
プレスクランプ 極小 セット モノタロウプレスクランプ 極小 セットモノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1セット(4個)
当日出荷
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質鋼板
スチール板クランプ 深型 BeHAUSスチール板クランプ 深型BeHAUS(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール)精密クランプEIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11
699税込769
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色
深型Cクランプ TAKAGI(高儀)深型CクランプTAKAGI(高儀)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途接着作業・材料固定などに。種類シャコ万力セット内容保護キャップ付
C型クランプ IRWINC型クランプIRWIN
389税込428
1個
当日出荷
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
シャコ万力 SUN UPシャコ万力SUN UP(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
三方締めクランプ SK11三方締めクランプSK11(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65
シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)シルバーC型クランプBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
ステンレス Cクランプ 開口部分26mm 水本機械製作所ステンレス Cクランプ 開口部分26mm水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)26寸法S(mm)26アゴの深さ(mm)29寸法T(mm)29材質(本体)ステンレス寸法A(mm)16寸法B(mm)23.5寸法L(mm)59寸法W(mm)60トラスコ品番849-1200質量(g)68
スチール板クランプ BeHAUSスチール板クランプBeHAUS(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)スチール
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
ライトクランプ SK11ライトクランプSK11
299税込329
1個
当日出荷
アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ステンレスB型シャコ万力 TRUSCOステンレスB型シャコ万力TRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。種類シャコ万力材質(本体)SUS304
クイッククランプ Three AxisクイッククランプThree Axis
599税込659
1個
当日出荷
クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
Cクランプ 12個 SK11Cクランプ 12個SK11
1,998税込2,198
1セット(12個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221450×12材質鋼板最大口開き(mm)25入数12個セット
クイッククランプ Three AxisクイッククランプThree Axis
929税込1,022
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)ナイロン樹脂トラスコ品番858-7770
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70全長(mm)330材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-4
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力