絞り込み
最大口開き(mm)
- 129
- 25(9)
- 40(7)
- 50(22)
- 57(9)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(6)
- 75(20)
- 80(9)
- 100(29)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(16)
- 140(8)
- 150(19)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 129(5)
口深(mm)
- 68(1)
- 77(1)
- 83(1)
- 85(1)
- 88(1)
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(4)
ブランド
- TRUSCO(5)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
マルチコンビバイス 125mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)