絞り込み
最大口開き(mm)
- 152
- 25(9)
- 40(7)
- 50(22)
- 57(9)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(6)
- 75(20)
- 80(9)
- 100(29)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(16)
- 140(8)
- 150(19)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 45(1)
- 47(1)
- 150(1)
- 152(2)
- 165(1)
- 200(1)
口深(mm)
- 25(1)
- 51(2)
- 60(1)
- 102(1)
材質
- アルミ(2)
- 鋳鉄(4)
ブランド
- エスコ(6)
- TRUSCO(1)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
165mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥230,400税込¥253,4401個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷エスコ品番EA525MK-15材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)47口深(mm)51
回転台付バイス
エスコ¥35,100税込¥38,6101個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。材質(本体)鋳造鉄種類ベンチバイス






















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)