絞り込み
最大口開き(mm)
- 80
- 25(9)
- 40(7)
- 50(22)
- 57(9)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(6)
- 75(20)
- 100(29)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(16)
- 140(8)
- 150(19)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(6)
- 90(1)
- 165(1)
主な用途
- 切断作業(1)
- 木工作業(1)
- 軽作業(2)
口深(mm)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 32(1)
- 44(1)
- 50(1)
- 51(1)
材質
- アルミ(2)
- スチール(2)
- 鋳鉄(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- trad(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・trad・KENOH・SK11
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
マルチバイス(卓上型)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10

























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)