絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • M&M(1)
  • ユニック(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 150(15)
  • 152(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 350(1)
口幅(mm)
  • 150
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 70(7)
  • 75(15)
  • 80(6)
  • 100(21)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 106(4)
  • 125(12)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 木工作業(2)
  • 金属加工作業(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(11)
口深(mm)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 61(1)
  • 75(3)
  • 76(1)
  • 93(1)
  • 118(1)
50・57・61・75・76・93・118
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(56件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(56件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
木工バイス ユニック木工バイスユニック
9,998税込10,998
1個
欠品中
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
ベンチバイス M&MベンチバイスM&M(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
木工用バイス 台上型 TRUSCO木工用バイス 台上型TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ4 1810
150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ150mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-150
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌々日出荷
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
リードバイス(超重量タイプ) TRUSCOリードバイス(超重量タイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)
150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)エスコ
79,900税込87,890
1個
翌日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm質量(kg)14材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)150口幅(mm)150アズワン品番64-7864-42
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)TRUSCO
91,980税込101,178
1台
当日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
150mm クロススライドバイス エスコ150mm クロススライドバイスエスコ
146,700税込161,370
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-12
150mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ150mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
303,800税込334,180
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-6
150mm ワークショップバイス エスコ150mm ワークショップバイスエスコ
89,700税込98,670
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-150

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス