絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • M&M(1)
最大口開き(mm)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 80(6)
  • 81(1)
口幅(mm)
  • 80
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(15)
  • 100(21)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 125(12)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(16)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 軽作業(2)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 18(1)
  • 32(1)
  • 44(1)
  • 48(1)
18・32・44・48
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウバイス アルミ製 マルチアングルモノタロウ(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(クランプ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
ホームバイス M&MホームバイスM&M
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
360°回転で作業性抜群。アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に口幅(mm)約80開口幅(mm)約80口深(mm)約48アンビル(mm)約60×70アズワン品番64-4077-09
80mm マシンバイス エスコ80mm マシンバイスエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
マルチバイス(卓上型) TRUSCOマルチバイス(卓上型)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2
80mm クロススライドバイス エスコ80mm クロススライドバイスエスコ
69,500税込76,450
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-11

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス