絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 77(1)
  • 80(6)
  • 81(1)
口幅(mm)
  • 80
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(16)
  • 78(4)
  • 100(19)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(11)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 軽作業(2)
口深(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 44(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ

    バイス アルミ製 マルチアングル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
    用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • マルチバイス(卓上型) TRUSCO

    マルチバイス(卓上型)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
    トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
  • 80mm マシンバイス エスコ

    80mm マシンバイス

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
  • 80mm クロススライドバイス エスコ

    80mm クロススライドバイス

    エスコ
    69,500税込76,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DK-11材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス