絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(3)
  • ユニック(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 57(8)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 64(8)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(1)
口幅(mm)
  • 63(1)
  • 64(8)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(2)
  • 軽作業(1)
材質
  • アルミ(11)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 35
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 38(4)
  • 40(7)
  • 42(3)
  • 50(9)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(6)
  • 76(4)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイス アルミ製 モノタロウバイス アルミ製モノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ
ユニバーサルテーブルバイス SK11ユニバーサルテーブルバイスSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(吸盤タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-61
64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ64mm マルチバイス(バキュームベース)エスコ
16,700税込18,370
1個
8日以内出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MP
64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース) エスコ64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金質量(g)バイス:1200、ベース:400耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-57
ミニマルチコンビバイス TRUSCOミニマルチコンビバイスTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
64mm ロープロフィールバイスヘッド エスコ64mm ロープロフィールバイスヘッドエスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-4
64mm スタンダードバイスヘッド エスコ64mm スタンダードバイスヘッドエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-3
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付) エスコ64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-105
64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース) エスコ64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-102
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付) エスコ64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-100

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス