バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。