絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 200(1)
口幅(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 78(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 200(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(2)
- 木工作業(4)
- 穴あけ作業(1)
- 精密加工作業(3)
- 金属加工作業(3)
口深(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 67(1)
- 75(1)
- 86(1)
材質
- アルミ(4)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(68)
- エスコ(66)
- ANEX(12)
- SK(新潟精機)(10)
- ギガ・セレクション(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ユニック(3)
- P.Tool(3)
- ジェラルディ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- ナベヤ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ブランドをもっと見る

ベンチバイス
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ユニバーサルホビーバイス
SK11(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
ユニバーサルテーブルバイス
SK11(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
ベビーバイス
SK11(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25
ピンバイスドリルセット
SK11¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
ピンバイス・ドリル
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
電ドル用ピンバイス
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
精密ピンバイス
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様両頭式種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業


























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)