特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65 材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム 質量(kg)1.06 全高(mm)約155 口幅(mm)約70 口深(mm)約40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50 材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム 付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ 全長(mm)250 質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120 口幅(mm)約75 取付可能厚(mm)約50(作業台最大) 口深(mm)約300 傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時) 径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります