絞り込み
最大口開き(mm)
- 12.7(2)
- 25(5)
- 45(4)
- 50(4)
- 57(8)
- 63(3)
- 64(9)
- 65(3)
- 73(7)
- 75(9)
- 80(3)
- 100(10)
- 102(2)
- 125(4)
- 127(2)
- 140(4)
- 150(5)
- 152(6)
- 170(2)
- 200(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 12.7(2)
- 25(5)
- 26(2)
- 36(2)
- 45(3)
- 50(4)
- 63(2)
- 64(8)
- 75(8)
- 80(2)
- 100(7)
- 102(2)
- 115(1)
- 125(4)
- 127(1)
- 140(4)
- 150(5)
- 152(1)
- 165(1)
- 200(3)
- 口幅(mm)をもっと見る
主な用途
- 穴あけ作業(1)
口深(mm)
- 21(1)
- 24.1(1)
- 25.4(1)
- 35(6)
- 45(2)
- 47(1)
- 50(1)
- 51(9)
- 58(1)
- 60(1)
- 67(1)
- 95.3(1)
- 102(1)
材質
- アルミ(19)
- スチール(14)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(37)
- 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(78)
- ファーステック(19)
- ジェラルディ(16)
- SK(新潟精機)(14)
- ANEX(13)
- SK11(12)
- VERTEX(バーテックス)(10)
- ギガ・セレクション(8)
- P.Tool(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- スーパーツール(4)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- RS PRO(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- ユニック(3)
- ブランドをもっと見る
特価

0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
75mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥45,300税込¥49,8301個翌々日出荷エスコ品番EA525DF-1材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
109mm マグネットベース(バイス用)
エスコ¥6,260税込¥6,8861台翌日出荷マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます寸法(mm)Φ109×12.7(H)質量(g)400耐荷重(kg)2.3(90°時)
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
25mm/0-73mm ミニバイス
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
精密バイスアダプター
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
ベンチバイス (回転台付き)
エスコ¥26,900税込¥29,5901個4日以内出荷最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
ピンバイス (貫通式)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
ピンバイス
エスコ¥3,860税込¥4,2461本翌々日出荷3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
ジュニアーバイス (クランプベース)
エスコ¥41,500税込¥45,6501台翌々日出荷ギザ付ジョー。90°スイベルベース。材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
強力型ピンバイス
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥168,600税込¥185,4601台翌日出荷360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
テーブルバイス
エスコ¥7,290税込¥8,0191個翌日出荷軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥137,800税込¥151,5801個当日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)
エスコ¥83,700税込¥92,0701台当日出荷ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
63.5mm/600g ベース(バイス用)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88






![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)