バイス :「万力 バイス」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ピンバイス
1個
6,300 税込6,930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-1B
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木 アズワン品番65-2137-34
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
1台
37,100 税込40,810
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-1A
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)70 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-11
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-3
1個
7,870 税込8,657
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)スチール チャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8 全長(mm)75/90/95/100 エスコ品番EA589RD
1セット(4本)
29,200 税込32,120
翌日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)40 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

アルミ構造の為、軽くて丈夫です
アズワン品番64-2218-44
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

質量(kg)0.72 最大開口(mm)30 口幅(mm)38 最大クランプ厚さ(mm)20
1台
3,830 税込4,213
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)73 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-4
1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)95 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-100
1個
37,800 税込41,580
翌日出荷

質量(kg)2.2 最大開口(mm)70 口幅(mm)80
1台
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)90 口幅(mm)63 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-3
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)45 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-11
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1°単位で角度調整ができます。
1台
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)133 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525W-125
1個
57,800 税込63,580
翌々日出荷

質量(kg)1.52 最大開口(mm)35 口幅(mm)75 最大クランプ厚さ(mm)35
1台
8,420 税込9,262
翌々日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DH-2
1個
59,000 税込64,900
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)74 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-1
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)50 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-21
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-2
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-12
1個
41,500 税込45,650
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)64 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-75
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)124 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-125
1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります