バイス :「作業用」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-150
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-125
1個
56,900 税込62,590
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-100
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷

種類その他バイス 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様パイプ能力径:6~50mm 質量(kg)11.6 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)127 口幅(mm)140 アズワン品番64-2218-60
1台
51,100 税込56,210
翌日出荷

パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)170 口幅(mm)140 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-140
1個
56,100 税込61,710
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)170 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-170
1個
72,900 税込80,190
翌日出荷

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類精密バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)耐熱樹脂 エスコ品番EA525MH
1個
7,550 税込8,305
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)70 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-11
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です
仕様口奥行:44.5mm 質量(kg)16.8 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲0~90 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-48
1個
86,000 税込94,600
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-3
1個
7,870 税込8,657
当日出荷

種類アングルバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DF-2
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

アルミ構造の為、軽くて丈夫です
アズワン品番64-2218-44
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)40 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ピンバイス チャック能力(mm)3~4 エスコ品番EA589RC-5
1個
5,210 税込5,731
8日以内出荷

種類ピンバイス チャック能力(mm)0.5~6 エスコ品番EA589RJ
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

種類ピンバイス
1個
6,300 税込6,930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類アングルバイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DF-1
1個
36,500 税込40,150
当日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)133 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525W-125
1個
57,800 税込63,580
翌々日出荷

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm 質量(kg)14 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)150 口幅(mm)150 アズワン品番64-7864-42
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)90 口幅(mm)63 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-3
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)45 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-11
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AK-4
1個
152,600 税込167,860
翌日出荷

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス 質量(kg)24 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)200 口幅(mm)200 アズワン品番64-7864-43
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)88 口幅(mm)96 口深(mm)58 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-10
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-1
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)74 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-1
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)50 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-21
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります