バイス :「水平」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼 質量(kg)70.3 高さ(mm)135 耐荷重(kg)120(水平時)、60(垂直時) 台の直径(Φmm)300 アズワン品番64-2218-55 適合バイス387.9×330
1個
180,300 税込198,330
翌々日出荷

水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼 質量(kg)13.2 高さ(mm)80 耐荷重(kg)40.8(水平時)、20.4(垂直時) 台の直径(Φmm)150 アズワン品番64-2218-54 適合バイス199.9×160
1個
128,000 税込140,800
翌日出荷

水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼 質量(kg)7.5 高さ(mm)80 耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時) 台の直径(Φmm)100 アズワン品番64-2218-53 適合バイス144.78×114.8
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります